Kapcsos szorítófogó, C-alakú, párhuzamos
Kapcsos szorítófogó, párhuzamos, C-alakú
PATENTFOGÓ 280MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyenletesen működő kioldókar rugós mechanizmussal
- Kényelmes és fáradságmentes egykezes használat – nyomás helyett húzás
- Nagy szilárdságú hengerelt, részben kovácsolt acélból készült
Adatlapok(X)
Alkalmas alkatrészek befogására és rögzítésére, különösen nagy felületi nyomással
![]() | |
Hosszúság | 320 mm |
Min./max. befogási szélesség | 0-100 mm |
Befogási mélység (T) | 78 mm |
Magasság (W) | 100 mm |